• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giravite per viti Torx Plus®, Impronta Torx Plus®: 6IP

Codice art.: 625940 6IP
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®
Lunghezza complessiva L 127 mm
Lunghezza lama l1 50 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Proprietà impugnatura Es. ergonomica; es. antiscivolo
Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® 6IP
Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® Punta nera
Tipo di prodotto Giravite
Superficie es. cromata; es. nichelata
Trasmissione Impugnatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625940 6IP
EAN / GTIN 4045197923417
Codice del produttore 625940 6IP
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate.
Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.