• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée drapeau, Profil Torx-Plus®: 15IP

Réf.: 625920 15IP
Remise
3,29 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 710 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-molybdène
Longueur totale L 82 mm
Longueur lame l1 40 mm
Surface avec chromage
Couleur bleu; orange
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée drapeau
Taille côté sortie, pour vis TORX-PLUS® femelles 15IP
Particularité, pour vis TORX-PLUS® femelles pointe noire
Type de produit tournevis
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® femelles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625920 15IP
EAN / GTIN 4045197563750
Réf. fabricant 625920 15IP
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée drapeau (1 aile) avec revêtement ergonomique en Haptoprene® et corps en polypropylène. Lames en acier au chrome-molybdène-acier, surface chromée, extrémités noires.