{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Longitud total L | 82 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 40 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| Color | azul; naranja | |
| Modelo | forma recta | |
| Características mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango de bandera | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos | 15IP | |
| Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos | Punta negra | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX-PLUS® internos | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625920 15IP | |
| EAN / GTIN | 4045197563750 | |
| Número del fabricante | 625920 15IP | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |