• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giraviti per viti con impronta Torx® con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX20

Codice art.: 625510 TX20
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
370 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX® HF
Impronta Torx® TX20/95
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 198 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Funzione di fermo
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Cappuccio girevole no
Testa sferica no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625510 TX20
EAN / GTIN 4013288191397
Codice del produttore 05028052001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta nichelata chimicamente. Il profilo “HF”conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®.