Šroubovák pro Torx® s přídržnou funkcí, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 625510 TX20
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
300 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 198 mm
Délka čepele l1 100 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 367 TORX® HF
Řada Kraftform Plus
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX20
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Šroubovák
Povrch matně chromované; niklované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625510 TX20
EAN / GTIN 4013288191397
Číslo výrobce 05028052001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform s integrovanými měkkými zónami. Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hroty chemicky niklované. Kónický profil Torx® HF přidržuje spolehlivě všechny šrouby Torx®.