Tournevis pour Torx® avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX20

Réf.: 625510 TX20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Kraftform Plus
Référence fabricant 367 TORX® HF
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX20
Particularité, pour vis TORX® femelles avec fonction de maintien des vis
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface chromage mat; nickelage
Longueur totale 198 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 625510 TX20
EAN / GTIN 4013288191397
Réf. fabricant 05028052001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.