Atsuktuvų rinkinys su „multicraft” ergonomiška rankena Torx® varžtams, Dalių skaičius: 10

Prekės Nr.: 625441 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Turinys rinkinys / asortimentas
Detalių skaičius 10 vnt.
Perdava vidiniams TORX® varžtams; tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Rankenos savybės ergonomišk.; keičiami ašmenys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Spalvų tonai, raudona Signalinė raudona; Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Griff
aprašyta dalis, Signalinė raudona Griff
Gamintojo pavadinimas Schraubendreher-Sortiment für Torx®, mit 'multicraft'-Kraftheft
Pakuotė krepšys
Spalva raudona; juoda
Modelis ties.
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Gamintojo numeris PB 7221.

Aprašymas

Modelis:

„multicraft“ ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio), tvirtinti įvairias geležtes. Ypač patogi, neslysta net ir tepaluotose rankose. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tiekiama:

Su vertingu vyniojamu dėklu iš tekstilės.

Tiekiama:

Tikslusis atsuktuvas Nr. 625775: TX6; TX7
Geležtės Nr. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Plastikinė rankena: 1 vnt.

Pastaba:

Atsargines keičiamas geležtes rasite Nr. 659921 – 659928.