Ruuvimeisselisarja Torx®-ruuveille, multicraft-voimakahva 10

Tuote nro.: 625441 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Irrotusprofiili Ruuvinväännin reiällisille TORX®-ruuveille; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625441 10
EAN / GTIN 7610733269709
Valmistajan numero 7221.

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-kahva iskunkestävää muovia (ei sisällä kadmiumia) erilaisten terien kiinnitykseen. Mahdollistaa erittäin pitävän otteen, myös öljyisillä käsillä. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Toimituksen sisältö:

Sisältää laadukkaan rullattavan tekstiilitaskun.

Toimituksen sisältö:

Hienosäätöruuvitaltta nro 625775: TX6; TX7
Terät nro 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Muovikahva: 1 kpl

Ohje:

Varavaihtoterät, katso nro 659921659928.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat