Batteria Li-Power da 12 V - 2,0 Ah

Codice art.: 625406000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625406000
EAN / GTIN 4061792003422
Codice del produttore 625406000
Numero-L L01760 104

Descrizione

Descrizione:

  • Gestione intelligente delle batterie per un’elevata longevità con 3 anni di garanzia
  • Tecnologia di carica ″AIR COOLED″, brevettata
  • Monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica, per una longevità particolarmente elevata
  • Carica e scarica gestita da un processore
  • Indicatore della carica residua per il controllo permanente dello stato di carica
  • Possibilità di conservarle per lungo tempo senza quasi alcuna autoscarica
  • Straordinarie caratteristiche di compatibilità ambientale

Proprietà:

  • Capacità della batteria: 2 Ah
  • Energia: 24 Wh
  • Peso: 230 g
  • La tensione della batteria è di 12 V.