Pachet de baterii Li-Power 12 V - 2,0 Ah

Cod articol: 625406000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625406000
EAN / GTIN 4061792003422
Număr producător 625406000
L-Număr L01760 104

Descriere

Descriere:

  • Gestionare inteligentă a bateriei pentru acumulatori de lungă durată, cu garanție de 3 ani
  • Tehnologie de încărcare patentată ″AIR COOLED″
  • Monitorizare electronică permanentă a unei singure celule (ESCP) în timpul încărcării, pentru o durată de viață foarte lungă
  • Gestionare controlată de procesor a încărcării și descărcării
  • Indicator de capacitate pentru monitorizarea permanentă a nivelului de umplere
  • Viață lungă de depozitare, practic fără autodescărcare.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 Ah
  • Energie: 24 Wh
  • Greutate: 230 g
  • Tensiunea acumulatorului este de 12 V.