Li-Power accu-pack 12 V - 2.0 Ah

Artikelnummer: 625406000
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625406000
EAN/GTIN 4061792003422
Nummer fabrikant 625406000
L-nummer L01760 104

Omschrijving

Omschrijving:

  • Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie
  • Gepatenteerde ″AIR COOLED″-laadtechnologie
  • Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
  • Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement.
  • Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
  • Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 Ah
  • Energie: 24 Wh
  • Gewicht: 230 g
  • De spanning van de accu-eenheid is 12 V.