• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giraviti per viti con impronta Torx®, Impronta Torx®: TX8

Codice art.: 625405 TX8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SwissGrip
Impronta Torx® TX8
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 140 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio speciale PB Swiss Tools
Superficie cromato
Punta di precisione nero, temprato
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625405 TX8
EAN / GTIN 7610733261260
Codice del produttore 8400.8-60 LG

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta SwissGrip con rivestimento ipoallergenico in elastomero e nocciolo in polipropilene, particolarmente tenace e resistente agli urti. Anche con le mani bagnate o sporche di olio è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate. Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.