• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Chave de parafusos para Torx®, Perfil Torx®: TX8

N.º do artigo: 625405 TX8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Perfil Torx® Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SwissGrip
Perfil Torx® TX8
Comprimento da lâmina 60 mm
comprimento total 140 mm
Perfil de saída Chave de parafusos para parafusos TORX®
Material da lâmina Aço especial PB Swiss Tools
Superfície cromado
Ponta preto, temperado
Tipo de produto Chave de parafusos

Identificação e classificação

Número do artigo 625405 TX8
EAN/GTIN 7610733261260
Número do fabricante 8400.8-60 LG

Descrição

Versão:

Cabo resistente SwissGrip com revestimento de elastómero delicado para a pele e um núcleo de polipropileno particularmente robusto e resistente a impactos. Mesmo com as mãos molhadas ou oleosas, podem ser transmitidos binários altos. Lâmina de liga especial da PB Swiss Tools com a maior dureza possível e resistência especial. Superfície niquelada e cromada, ponta preta.
Aperta com a codificação por cores “Rainbow” para encontrar rapidamente o tamanho de saída correto.