• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti di crimpatura per connettori piatti e connettori a bandiera destri 1,25 - 6,0 mm²

Codice art.: 624 745 3 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 624 745 3 0
EAN / GTIN 4049002019203
Codice del produttore 624 745 3 0
Numero-L L70040 300
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Proprietà:

  • Peso: 40 g
  • Lunghezza: 32 mm
  • Numero di nidi di crimpatura: 3
  • Capacità (mm²): 1,25 - 2,5 / 3 - 4 / 4 - 6 mm²
  • Giunto: connettore piatto