• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Insert de sertissage pour cosses plates et cosses à languette droite 1,25 - 6,0 mm²

Réf.: 624 745 3 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 624 745 3 0
EAN / GTIN 4049002019203
Réf. fabricant 624 745 3 0
Article hors catalogue L70040 300
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Caractéristique(s):

  • Poids: 40g
  • Longueur: 32 mm
  • Nombre de nids de sertissage: 3
  • Capacité (mm²): 1,25 - 2,5 / 3 - 4 / 4 - 6 mm²
  • Non isoles: Languettes