Puntone di sicurezza per la versione offset

Codice art.: 62274
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Norm DIN EN ISO 14122-1 bis 4
Produktart Spezialleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 62274
EAN / GTIN 4031405622746
Codice del produttore 062274
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Nel caso di scale multisezione, è possibile afferrare saldamente le scale successive
  • In conformità alla norma EN ISO 14122, la distanza deve essere fissata con un montante aggiuntivo

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo