Puntal de seguridad para la versión offset

Número de artículo: 62274
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Norma DIN EN ISO 14122-1 hasta 4
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 62274
EAN / GTIN 4031405622746
Número del fabricante 062274
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • En el caso de las escaleras de varias secciones, es posible un agarre seguro entre los parachoques sucesivos de las escaleras
  • De acuerdo con la norma EN ISO 14122, el hueco debe estar asegurado con un puntal adicional

Característica:

  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta