• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a bussola con impugnatura lunga, Apertura: 4mm

Codice art.: 622201 4
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
355 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 4 mm
Norma DIN 3125
Lunghezza L 32 mm
⌀ Lato uscita 6,9 mm
Lunghezza complessiva 212 mm
Lunghezza lama 125 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622201 4
EAN / GTIN 4045197949820
Codice del produttore 622201 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura in bicomponente, ergonomia per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Norma:

Esecuzione lunga secondo DIN 3125.