• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 30X32mm

Codice art.: 620502 30X32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
118 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 30 mm
Apertura 2 32 mm
Lunghezza complessiva 210 mm
⌀ Foro per spina di manovra 14 mm
Esagono esterno codolo S 30 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Esagono di manovra
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 620502 30X32
EAN / GTIN 4062406545796
Codice del produttore 620502 30X32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.