Oboustranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 30X32mm

Artiklové číslo: 620502 30X32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení
rovné
Celková délka L
210 mm
Materiál
chromvanadiová ocel
Norma
Ähnlich DIN 896 A
6hran pro nasazení otevřeného klíče
ano
Velikost klíče pro šroubovací pomůcku SW
30 mm
Výrobní proces
kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem
30 mm; 32 mm
Barva
Stříbrná
Průměr otvoru pro otočný kolík
14 mm
Druh produktu
Nástrčný klíč
Povrch
chromované
Set / sada
ne
Pohon
Nedostupné
Výstup
Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 620502 30X32
EAN / GTIN 4062406545796
Číslo výrobce 620502 30X32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kované; s masivní 6-hrannou stopkou pro klíče a příčným otvorem pro roubík. Velmi silné; s hlubokými vnitřními 6-hrany pro vyčnívající čepy.

Norma:

Podobné DIN 896 A.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.