• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 10X11mm

Codice art.: 620502 10X11
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
468 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 11 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
⌀ Foro per spina di manovra 5 mm
Esagono esterno codolo S 11 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale; Esagono di manovra
Processo di produzione forgiate
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 620502 10X11
EAN / GTIN 4062406545703
Codice del produttore 620502 10X11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Simile a norma DIN 896 A.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.