• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

KE 3000 Pistola incollatrice

Codice art.: 618121000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 618121000
EAN / GTIN 4007430087805
Codice del produttore 618121000
Numero-L L01750 151
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale per incollare a caldo legno, plastica, cartone, vetro, ceramica, pietra, tessuti, sughero, cuoio, metalli, ecc.
  • Adatta anche per sigillare e stuccare giunti e per eseguire riparazioni con colla a caldo
  • Dosaggio esatto tramite avanzamento meccanico della colla
  • Lavorazione ottimale della colla tramite elemento riscaldante PTC per una temperatura costante
  • Supporto in filo metallico e superficie d'appoggio sul corpo macchina per depositare con sicurezza l'apparecchio dopo l'uso
  • Lavoro pulito senza sgocciolamento grazie all'ugello con chiusura a sfera

    Dotazione
  • Stick di colla a caldo (lunghezza 200 mm, trasparente)

Proprietà:

  • Tempo di riscaldamento: 6 min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 0.25 kg
  • Lunghezza cavo: 1.9 m
  • Ø stick colla: 11 mm
  • Erogazione max. colla: 18 g/min
  • Temperatura di lavorazione: ca. 200 °C

Download & documenti

Prodotti correlati