KE 3000 Ragasztópisztoly

Cikkszám: 618121000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 618121000
EAN / GTIN 4007430087805
Gyártó száma 618121000
L-szám L01750 151
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Univerzális használat fa, műanyag, karton, üveg, kerámia, kő, textil, parafa, bőr, fém stb. forró ragasztásához.
  • Egyaránt alkalmas tömítéshez és fugázáshoz, valamint javításokhoz forróolvadék ragasztóval
  • Pontos adagolás a mechanikus ragasztó adagolásnak köszönhetően
  • A ragasztó optimális feldolgozása az állandó hőmérsékletet biztosító PTC fűtőelemnek köszönhetően
  • Drótfogantyú és támasztófelület a házon a használat utáni biztonságos lehelyezéshez
  • Tiszta, csepegésmentes munkavégzés a golyós záródású fúvókának köszönhetően

    Szállítási terjedelem
  • Melegolvadék ragasztó rúd (200 mm hosszú, átlátszó).

Jellemző:

  • Fűtési idő: 6 min
  • Tömeg hálózati kábel nélkül: 0.25 kg
  • Kábelhossz: 1.9 m
  • Ragasztópálca Ø: 11 mm
  • Max. Ragasztási teljesítmény: 18 g/min
  • Feldolgozási hőmérséklet: ca. 200 °C

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek