• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

10 mole per troncare SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Codice art.: 616359000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616359000
EAN / GTIN 4007430166661
Codice del produttore 616359000
Numero-L L01750 475
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola universale per la lavorazione di acciai / acciai inossidabili.
  • Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Buona resa di taglio e buona durata
  • Ridotta asportazione, poco sforzo, ridotto carico sulla macchina

Proprietà:

  • Esecuzione: Diritta
  • Diametro x spessore x alesaggio: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. numero di giri: 13200 /min
  • Classe di qualità: A 60 R..