• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Set di chiavi a forchetta / a cricchetto, in busta avvolgibile 5

Codice art.: 614810 5
Sconto
73,69 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
322 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 5
Apertura 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Imballaggio Busta avvolgibile
Dimensione apertura metrica
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614810 5
EAN / GTIN 4045197160348

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile.
Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

cad. 1 chiave n. art. 614800 nelle Dim. 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Buste avvolgibili di ricambio disponibili al n. art. 614835 / 614836.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi