• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă 5

Cod articol: 614810 5
Reducere
73,34 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 5
Deschiderea cheii 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Ambalaj Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei metric
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil nu
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614810 5
EAN / GTIN 4045197160348

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt de inel cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614800 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb