• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas 5

Artikelnummer: 614810 5
Korting
71,20 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 5
Sleutelwijdte 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Nadraaihoek 5 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak mat verchroomd
Verpakking Roltas
Sleutelwijdtematen metrisch
met draaibare kop nee
Ratel, omschakelbaar nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614810 5
EAN/GTIN 4045197160348

Omschrijving

Uitvoering:

matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614800 in de maten 8; 10; 13; 16; 17.

Tip:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen