Prolunga speciale da 3/8 pollice

Codice art.: 612950
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 3/8 pollice
Attacco grande, Quadro esterno 3/8 pollice
Tipo di prodotto Prolunga
Materiale Acciaio al cromo
Superficie Finitura arrotondata; es. cromata
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set no
Trasmissione Quadro interno
Uscita Quadro esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 612950
EAN / GTIN 4018754012879
Codice del produttore 12250001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Piegata con quadro di manovra da 3/8 pollice. Acciaio al cromo, esecuzione cromata; superfici arrotondate.

Per:

Chiave a zampa n. art. 612900/612920 (non n. art. 612920 Dim. 12, 14 e 30 − 46).

Nota:

Per leve di manovra adatte vedi n. art. 635000636000.