Speciális toldószár, 3/8 col

Cikkszám: 612950
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Teljes hossz 150 mm
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 612950
EAN / GTIN 4018754012879
Gyártó száma 12250001
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Kivitel:

Hajlított, 3/8 col négyszög csatlakozással, króm ötvözet acél, krómozott; korongkefézett felület.

Alkalmazható:

Feltűző kulcs 612900/612920 sz. (nem a 612920 sz. 12, 14 és 30 − 46 méret).

Figyelem:

A hozzávaló meghajtó szerszámokat lásd a 635000636000 sz. alatt.