KS 18 LTX 66 BL Sega circolare a batteria

Codice art.: 611866840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611866840
EAN / GTIN 4061792192164
Codice del produttore 611866840

Descrizione

Descrizione:

  • Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
  • Piastra in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti e di altri produttori
  • Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
  • Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
  • Accensione/spegnimento automatici dell’aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
  • Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
  • Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
  • Robusta e longeva grazie alla testata in alluminio pressofuso
  • Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
  • Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti), Guida per tagli paralleli, Chiave esagonale, metaBOX 340, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Peso con batteria: 4.5 kg
  • Peso senza batteria: 3.5 kg
  • N. giri max. a vuoto: 4800 /min
  • Max. velocità di taglio: 43 m/s
  • Profondità max. di taglio a 45°: 43 mm
  • Profondità max. di taglio a 90°: 66 mm
  • Profondità di taglio massima con binario di guida: 61 mm
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Ø lama x foro: 165 x 20 mm
  • Segatura truciolato: 2.5 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 87 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 98 dB(A)
  • Profondità di taglio regolabile: 0 - 66 mm
  • Ambito d'inclinazione da/a: ‌ 0 / + 46 °

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori