Ferăstrău circular portabil cu acumulator KS 18 LTX 66 BL

Cod articol: 611866840
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 611866840
EAN / GTIN 4061792192164
Număr producător 611866840

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău circular manual cu acumulator, puternic și ușor, pentru utilizare universală pe șantier
  • Placa de bază din aluminiu poate fi utilizată direct pe șinele de ghidare de la Metabo, precum și de la Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti și alți producători
  • Rapid, tăieri transversale precise prin simpla cuplare cu o șină de tăiere transversală Metabo KFS (accesoriu)
  • Bateria de înaltă performanță LiHD și motorul fără perii Metabo garantează o putere maximă de tracțiune și o tăiere de durată
  • Activarea/dezactivarea automată a aspiratorului conectat prin CordlessControl (disponibil ca accesoriu)
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru
  • Bucșa de ejecție a prafului de fierăstrău poate fi rotită și blocată individual pentru fiecare poziție de lucru și blocabilă
  • Lumină de lucru cu LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de tăiere
  • Poziția de 0° poate fi reajustată pentru o precizie maximă de tăiere
  • Indicator de tăiere foarte vizibil pentru tăiere după o ruptură
  • Robust și durabil datorită carcasei fierăstrăului din aluminiu turnat sub presiune
  • Mâner cu suprafață softgrip antiderapantă pentru o ghidare sigură
  • Opțiune de aspirare prin conectarea unui aspirator universal
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu toate bateriile și încărcătoarele de 18V ale mărcilor CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău circular cu carbură (18 dinți), gard de tăiere, cheie hexagonală, metaBOX 340, fără acumulator, fără încărcător.

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Greutate cu acumulator: 4.5 kg
  • Greutate fără acumulator: 3.5 kg
  • Viteza fără sarcină: 4800 /min
  • Viteza maximă de tăiere Viteză de tăiere: 43 m/s
  • Max. Adâncimea de tăiere la 45: 43 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere la 90: 66 mm
  • Max. Adâncimea de tăiere cu șină de ghidare: 61 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Pânza de ferăstrău Ø x alezaj: 165 x 20 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 2.5 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 87 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 98 dB(A)
  • Adâncime de tăiere reglabilă: 0 - 66 mm
  • Interval de pivotare de la/la: ‌ 0 / + 46 °

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii