KGSV 72 Xact Troncatrice

Codice art.: 611216000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611216000
EAN / GTIN 4007430296436
Codice del produttore 611216000

Descrizione

Descrizione:

  • Funzione di trazione compatta per pezzi larghi fino a 305 mm: nessuna necessità di spazio dietro la sega
  • Massima flessibilità durante il taglio grazie al piano girevole su entrambi i lati e alla testa inclinabile su entrambi i lati
  • Laser a linea doppia per un'esatta indicazione della linea di taglio a sinistra e a destra della lama
  • Regolazione della velocità per un'ampia gamma d'impiego, ad es. per tagliare profili in alluminio e materie plastiche
  • Peso leggero compatto con maniglie ergonomiche, ideale per l'impiego mobile
  • Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
  • Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
  • Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
  • Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
  • Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
  • Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario

    Dotazione
  • Lama in metallo duro (40 denti), 2 prolunghe laterali del piano tavolo, Morsetto, Attrezzo per cambio lama, Avvolgicavo

Proprietà:

  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Peso: 16.1 kg
  • Bruttogewicht: 20.000 kg
  • Lama: 216 mm
  • Potenza nominale assorbita S1 100%: 1500 W
  • Potenza nominale assorbita S6 20%: 1800 W
  • Capacità di taglio 45°/45°: 215 x 42 mm
  • N. giri max. a vuoto: 2200 - 6300 /min
  • Velocità di taglio: 25 - 70 m/s
  • Larghezza di taglio max. 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacità di taglio 90°/90°: 305 x 72 mm
  • Inclinazione lama a sinistra/destra: 47 / 47 °
  • Regolazione piano girevole sinistra/destra: 50 / 50 °
  • Profondità di taglio max. 90°/45°: 72 / 42 mm