KGSV 72 Xact afkortzaag

Artikelnummer: 611216000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 611216000
EAN/GTIN 4007430296436
Nummer fabrikant 611216000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte trekfunctie voor brede werkstukken tot 305 mm: geen ruimte nodig achter de zaag
  • Maximale flexibiliteit bij het zagen door aan beide zijden draaibare tafel en aan beide zijden kantelbare zaagkop
  • Dubbellijnlaser voor de exacte weergave van de zaaglijn links en rechts van het zaagblad
  • Toerentalregeling voor verschillende werkzaamheden, bv. voor het zagen van aluminium profielen en kunststoffen
  • Compacte lichtgewicht met ergonomische draaggrepen, ideaal voor mobiel gebruik
  • Doeltreffende spaanafzuiging via geïntegreerde spaanopvangtrechter
  • Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
  • Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
  • Diepteaanslag voor het eenvoudig maken van groeven
  • Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad (40-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Materiaalklem, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Kabelopwikkeling

Kenmerk:

  • Kabellengte: 3 m
  • Gewicht: 16.1 kg
  • Bruttogewicht: 20.000 kg
  • Zaagblad: 216 mm
  • Opgenomen vermogen S1 100%: 1500 W
  • Opgenomen vermogen S6 20%: 1800 W
  • Zaagvermogen 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Nullasttoerental: 2200 - 6300 /min
  • Zaagsnelheid: 25 - 70 m/s
  • Max. zaagbreedte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 305 x 72 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 47 °
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 50 / 50 °
  • Max. zaagdiepte 90°/45°: 72 / 42 mm