• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

KGSV 72 Xact Ingletadora

Número de artículo: 611216000
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 611216000
EAN / GTIN 4007430296436
Número del fabricante 611216000

Descripción

Descripción:

  • Función de tracción compacta para piezas anchas de hasta 305 mm, sin necesidad de espacio detrás de la sierra
  • Máxima flexibilidad al cortar gracias a la mesa girable a ambos lados y cabezal de la sierra inclinable a ambos lados
  • Láser de línea doble para indicar exactamente la línea de corte a la derecha e izquierda de la hoja de sierra
  • Regulación de revoluciones para un espectro de aplicaciones ampliado, p.ej. para cortar perfiles de aluminio y plásticos
  • Peso ligero compacto con asas de transporte ergonómicas, ideal para el uso móvil
  • Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
  • Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
  • Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
  • Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
  • Tope de profundidad para la preparación sencilla de ranuras
  • Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

    Suministro estándar
  • Hoja de sierra de metal duro (40 dientes), 2 ensanches de mesa integrados, Pinza para material, Herramienta para cambiar la hoja de sierra, Enrolladora de cable

Característica:

  • Longitud del cable: 3 m
  • Peso: 16.1 kg
  • Bruttogewicht: 20.000 kg
  • Hoja de sierra: 216 mm
  • Potencia nominal absorbida S1 100%: 1500 W
  • Potencia nominal absorbida S6 20%: 1800 W
  • Capacidad de corte 45°/45°: 215 x 42 mm
  • Revoluciones marcha en vacío: 2200 - 6300 /min
  • Velocidad de corte: 25 - 70 m/s
  • Ancho máx. de corte 90°/45°: 305 / 215 mm
  • Capacidad de corte 90°/90°: 305 x 72 mm
  • Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha: 47 / 47 °
  • Regulación plato giratorio izquierda/derecha: 50 / 50 °
  • Profundidad máx. de corte 90°/45°: 72 / 42 mm