• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia aperture in pollici, Modello: 13

Codice art.: 610120 13
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
165 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 3110; ISO 3318
Apertura 1 5/8 pollici
Apertura 2 3/4 pollici
Lunghezza chiave L 220 mm
Apertura bocca massima b1 36 mm
Apertura bocca massima b2 42 mm
Altezza bocca massima h 6,7 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Dimensione apertura in pollici
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610120 13
EAN / GTIN 4018754019809
Codice del produttore 40433640
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo profilato a doppia T, antiscivolo. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione del momento torcente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.