{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Zev ključa 1 | 5/8 col | |
Zev ključa 2 | 3/4 col | |
Dolžina ključa L | 220 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 36 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 42 mm | |
maksimalna višina zeva h | 6,7 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Mere zeva ključa | colski | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610120 13 | |
EAN/GTIN | 4018754019809 | |
Številka proizvajalca | 40433640 |