{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 3110; ISO 3318 | |
Avainkoko 1 | 5/8 tuuma | |
Avainkoko 2 | 3/4 tuuma | |
Avaimen pituus L | 220 mm | |
kidan enimmäisleveys b1 | 36 mm | |
kidan enimmäisleveys b2 | 42 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h | 6,7 mm | |
Kidan asento 1 | 15 astetta | |
Kidan asento 2 | 15 astetta | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
kipinöimätön | ei | |
molemmin puolin samat avainleveydet | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 610120 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019809 | |
Valmistajan numero | 40433640 |