• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza crimpatrice per capicorda PEW 8,84 per 0,08 - 10,0 mm², brunita

Codice art.: 610 084 3 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 610 084 3 2
EAN / GTIN 4049002018145
Codice del produttore 610 084 3 2
Numero-L L70040 26
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per la pressatura di capicorda isolati e non isolati secondo DIN 46 228
  • Adattamento automatico alla dimensione desiderata del cappuccio terminale
  • Inserimento laterale dei capicorda nell’utensile
  • Aumento della forza grazie al rapporto di trasmissione della leva per un lavoro senza fatica
  • La pressione di crimpatura è regolata con precisione (calibrata) in fabbrica.
  • Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie al completamento forzato del processo di crimpatura (sbloccabile)
  • 2 superfici di crimpatura profilate / 2 superfici di crimpatura lisce
  • Finitura brunita
  • Acciaio per molle, temprato in modo speciale
  • impugnature ergonomiche 2K

Proprietà:

  • Peso: 440 g
  • Lunghezza: 180 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Numero di nidi di crimpatura: 1
  • Capicorda (mm²): 0,08 - 10 mm²
  • Capicorda (AWG): 28 - 8
  • Capicorda a doppia estremità (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Terminali a doppia estremità (AWG): 22 - 8
  • Superfici di crimpatura: 2 superfici di crimpatura profilate / 2 superfici di crimpatura lisce
  • Introduzione dei contatti: Introduzione laterale