• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsencrimpzange PEW 8.84 für 0,08 - 10,0 mm², brüniert

Artikel-Nr.: 610 084 3 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610 084 3 2
EAN / GTIN 4049002018145
Herstellernummer 610 084 3 2
L-Nummer L70040 26
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
  • seitliche Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
  • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
  • 2 profilierte / 2 glatte Crimpflächen
  • Ausführung brüniert
  • Federstahl, spezialvergütet
  • ergonomische 2K-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 440 g
  • Länge: 180 mm
  • Ausführung: brüniert
  • Anzahl Crimp-Nester: 1
  • Aderendhülsen (mm²): 0.08 - 10 mm²
  • Aderendhülsen (AWG): 28 - 8
  • Twin-Aderendhülsen (mm²): 0.25 - 6 mm²
  • Twin-Aderendhülsen (AWG): 22 - 8
  • Crimpflächen: 2 profilierte / 2 glatte Crimpflächen
  • Kontakteinführung: Seiteneinführung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb