PENTA 24N200PF020RS IC908 Inserti PENTA (con 5 taglienti), per tornitura in spazi ristretti.

Codice art.: 6093255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 6093255
EAN / GTIN 7291075583595
Codice del produttore 6093255

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX): 3 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza taglio (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Functional Width (WF): 0.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)): 0.04 mm/rev