PENTA 24N200PF020RS IC908 Plaquettes PENTA (avec 5 arêtes de coupe), pour le tournage en contre-dépouille dans des conditions exiguës.

Réf.: 6093255
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 6093255
EAN / GTIN 7291075583595
Réf. fabricant 6093255

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE): 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 3 mm
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Largeur de coupe (CW): 2 mm
  • Cutting Width Tolerance (+/-) (CWTOL): 0.02 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)): 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)): 0.04 mm/rev