Gants de protection N/A Pointures 10 Pointures 10

Réf.: 6084010
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex power protect V1000
Référence fabricant uvex power protect V1000
Protection contre la tension max. 1 000 V
Contenu Paires 1 paire
Classe 0
Classe de protection classe de protection 1
Matériau revêtement, revêtement complet Latex
Couleur Rouge
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection des électriciens
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 60903; EN 61482-1-2; EN ISO 21420
Substrat latex naturel
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 6084010
EAN / GTIN 4048612085424
Réf. fabricant 6084010
Article hors catalogue L01690 252
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Lors de travaux sur des installations électriques, le corps est exposé au plus grand risque de choc électrique. Le gant de protection uvex power protect V1000 offre une protection sûre contre les tensions électriques jusqu’à 1000V. Le latex naturel est hautement isolant et protège le porteur contre les décharges électriques à travers le corps. La flexibilité du gant offre un confort de port agréable et une bonne sensibilité tactile. Le gant a été testé pour la protection contre les arcs électriques de classe 1 selon EN 61482-1-2 (Boxtest). La combinaison d’uvex arc protect g1 et d’uvex power protect V1000 est testée pour la protection contre les arcs électriques parasites de classe 2 selon EN 61482-1-2.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • La grande souplesse de ce gant offre un grand confort et une excellente sensibilité tactile.

Caractéristiques de confort

  • Coupe anatomique
  • Souple, offrant une bonne prise en main même à basse température
  • Résistant au froid
  • Résistant aux huiles minérales

caractéristiques de protection

  • EN 60903: 2003 IEC 60903: 2014 (Classe 0/RC)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex power protect V1000
  • Type de produit: Gants pour électriciens
  • Couleur (filtre): Rouge
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Latex naturel
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Sans doublure