Guanti protettivi uvex unilite thermo plus cut c Misura 10

Codice art.: 6059110
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie uvex unilite thermo plus cut c
Denominazione originale prodotto uvex unilite thermo plus cut c
Contenuto paia 1 paio
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Poliuretano (PU)
Materiale mandrino Acrile
Colore green; black
Composizione del tessuto acrylic; polyamide
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego cold protection; cut protection
Misura dei guanti 10
Indossabilità Es. aderente
Chiusura Elastico
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Materiale di supporto acrylic; glass fibre; polyamide
Rivestimento Rivestimento completo
Con fodera sì
Categoria di protezione II

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6059110
EAN / GTIN 4048612058046
Codice del produttore 6059110
Numero-L L01690 78
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’uvex unilite thermo plus cut c è un guanto invernale che combina la protezione contro i rischi termici (freddo) con un’ottima protezione contro il taglio (livello C). È inoltre caratterizzato da un rivestimento polimerico estremamente robusto e resistente al freddo. La fodera interna in acrilico garantisce un buon isolamento.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Guanto invernale con struttura a doppio strato
  • Rivestimento parziale del dorso della mano con un rivestimento polimerico flessibile a basse temperature
  • Colore: verde lime, nero
  • disponibile nelle taglie: da 7 fino a 11

Caratteristiche di comfort

  • eccellente sensibilità tattile e manualità
  • ottima vestibilità
  • elevata flessibilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificazione EN 388:2016 (3 × 4 × 2 C), EN 511 (0 × 2)
  • ottima protezione antitaglio (livello C)
  • buona resistenza meccanica all’abrasione del rivestimento polimerico flessibile a basse temperature
  • ottima presa in ambienti asciutti e leggermente umidi
  • ottimo isolamento termico a contatto diretto con oggetti freddi

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Guanto protettivo
  • Nome dei prodotti: uvex unilite thermo plus cut c
  • Tipo di prodotto: Guanti di protezione dal freddo
  • Colore (filtro): verde/nero
  • Esecuzione: con polsino in maglia
  • Dimensione: 10
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)
  • Materiale della tomaia: Acrilico/fibra di vetro/poliammide (PA)