Gants de protection uvex unilite thermo plus cut c Pointures 10

Réf.: 6059110
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex unilite thermo plus cut c
Référence fabricant uvex unilite thermo plus cut c
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Polyuréthane (PU)
Matériau doublure Acrylique
Couleur vert; noir
Composition du tissu acrylique; Polyamide
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid; protection contre les coupures
Taille de gants 10
Ajustement coupe ajustée
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Acrylique; Fibres de verre; Polyamide
Revêtement revêtement complet
Avec doublure oui
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6059110
EAN / GTIN 4048612058046
Réf. fabricant 6059110
Article hors catalogue L01690 78
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant uvex unilite thermo plus cut c est un gant d’hiver qui combine une protection contre les risques thermiques (froid) avec une très bonne protection contre les coupures (niveau C). Il se caractérise également par un revêtement polymère extrêmement robuste et flexible au froid. La doublure intérieure en acrylique offre une bonne isolation.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant d’hiver à structure de support à deux couches
  • Revêtement partiel du dos de la main avec un revêtement polymère souple à basse température
  • Couleur: citron vert, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 7 à 11

Caractéristiques de confort

  • une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité
  • une coupe parfaite
  • grande flexibilité
  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (3 × 4 × 2 C), EN 511 (0 × 2)
  • très bonne protection contre les coupures (niveau C)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion du revêtement polymère souple à basse température
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
  • très bonne isolation thermique au contact direct d’objets froids

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Gant de protection
  • Nom du produit: uvex unilite thermo plus cut c
  • Type de produit: Gants de protection contre le froid
  • Couleur (filtre): verts/noirs
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Réf.: 10
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Acrylique/fibre de verre/polyamide (PA)