• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scarponi antinfortunistici stringati LUTZ S3 HI LUTZ S3 HI, Taglia49

Codice art.: 60561-49
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
  • Materiale puntale protettivo: Acciaio
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
Serie LUTZ
Grado di protezione S3
Materiale puntale protettivo Acciaio
Numero di scarpa UE 49
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 60561-49
EAN / GTIN 4030839210680
Codice del produttore 60561-49
Numero-L L00790 1173
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pelle di vacchetta/Pelle nabuk
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie Basic grigia
  • Suola antistatica soft
  • Intersuola in acciaio
  • Suola con battistrada grezzo GOMMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntale rinforzato in PU
  • Puntale in acciaio
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
  • Cuciture realizzate con filo Nomex® resistente al calore