Veiligheidsschoen halfhoog LUTZ S3 HI LUTZ S3 HI, Maat 49

Artikelnummer: 60561-49
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
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
Serie LUTZ
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
EU-schoenmaat 49
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 60561-49
EAN/GTIN 4030839210680
Nummer fabrikant 60561-49
L-nummer L00790 1173
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/nubuck leder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool basic grey
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B
  • naden uit hittebestendig NOMEX® garen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan