{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | uvex C500 | |
| Denominazione originale prodotto | uvex C500 foam | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Materiale rivestimento, Palmo | Poliuretano (PU) | |
| Colore | grey; green | |
| Composizione del tessuto | Poliammide | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 11 | |
| Campo di applicazione | Precisione; Universale | |
| Chiusura | Elastico | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 388 | |
| Materiale di supporto | bamboo viscose; Glass fibre; HPPE fibre; Polyamide | |
| Rivestimento | Palmo | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | traspirante | |
| Categoria di protezione | II |
| Codice articolo | 6049411 | |
| EAN / GTIN | 4048612016527 | |
| Codice del produttore | 6049411 | |
| Numero-L | L01660 109557 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche