• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave combinata a forchetta/ad anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 15 ∙ 180 mm

Codice art.: 603-15
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 603-15
EAN / GTIN 4000896023769
Codice del produttore 603-15
Numero-L L60140 604
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Testa ad anello piegata a 10°
  • Bocca piegata: 15°
  • Superficie: cromata
  • DIN 3113 Forma B, ISO 3318, ISO 7738, In base a DIN EN 3709
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 15 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 180 mm
  • Peso netto (kg): 0.11 kg