• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel 15 mm Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 603-15
Netto: 14,15 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 603-15
EAN / GTIN 4000896023769
Herstellernummer 603-15
L-Nummer L60140 604

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ringschlüsselkopf 10° gekröpft
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738, In Anlehnung an DIN EN 3709
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg