PowerMaxx SSE 12 BL Sega diritta a batteria

Codice art.: 602322500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602322500
EAN / GTIN 4061792157330
Codice del produttore 602322500

Descrizione

Descrizione:

  • Sega leggera ed estremamente maneggevole per lavorare a una e a due mani
  • Particolarmente adatta per lavorare in punti difficilmente accessibili
  • La classe 12 Volt Metabo - facili da tenere in mano, forti nell'uso
  • Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni applicazione
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
  • Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
  • Campo d'impiego più ampio grazie all'attacco Quick, unico nel suo genere, per lame per seghe diritte e per seghetti alternativi
  • Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
  • Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
  • Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione

    Dotazione
  • Lama per legno e metallo, 2 batterie Li-Power (12 V/2,0 Ah), Caricabatteria SC 30, metaBOX 145

Proprietà:

  • Capacità batteria: 2 x 2 Ah
  • Tensione batteria: 12 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Peso con batteria: 1.6 kg
  • Peso senza batteria: 1.3 kg
  • Numero di corse a vuoto: 0 - 3000 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 2.2 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Corsa lama: 16 mm
  • Taglio travi di legno: 14.5 m/s²
  • Segatura truciolato: 17 m/s²
  • Livello di pressione acustica: 78 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 89 dB(A)

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori